Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 2022-101/122-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90852320
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-101/122-000
EAN/GTIN:
     4050821090038
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 2022-101/122-000

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5,2 mm
1-polig
mittige Verriegelungsklinke
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,87293*
€ 1,06293*
Lager 3517
200
Frei Haus
ab € 0,97645*
€ 1,18645*
200
Frei Haus
ab € 1,0057*
€ 1,2257*
17 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 1,012*
€ 1,232*
21 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,018*
€ 1,238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,18645*
€ 1,41188
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97645*
€ 1,16198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 237,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0914*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0918*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.