Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Doppelstockklemme N/L,grau 2002-2432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-90852871
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2432
EAN/GTIN:
     4050821144885
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago

4-Leiter-Doppelstockklemme N/L,grau 2002-2432

4-Leiter-Doppelstockklemme
Durchgangs-/Durchgangsklemme
N/L
mit Beschriftungsträger
Leitereinführung EG, blau bedruckt
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,9218*
€ 2,4218*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0016*
€ 2,5016*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0932*
€ 2,5932*
31 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1448*
€ 2,6548*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1998*
€ 2,7025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5016*
€ 2,9769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3616*
€ 2,8103
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0016*
€ 2,3819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2491
ab € 0,2284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2492
ab € 0,2284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,57564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,57775*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1358*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,31724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,52925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.