Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Gerätedose UGD 350-3 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Gerätedose UGD 350-3 4
Unterflur-Gerätedose UGD 350-3 4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90855184
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7410104
EAN/GTIN:
     4012195431763
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose

Unterflur-Gerätedose UGD 350-3 4

Unterflur-Gerätedose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten der ausgewählten Nenngröße. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
350 mm
Min. Estrichhöhe:
70 mm
Nivellierbereich:
70..125 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28..48 mm
Kanalbreite:
190..350 mm
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 206,43*
€ 249,12*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 209,64*
€ 251,64*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 212,09*
€ 253,55*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 214,40*
€ 257,78*
1
Frei Haus
ab € 214,97*
€ 260,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410150
ab € 40,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.