Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H1 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H1 SW
Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H1 SW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90855356
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108450
EAN/GTIN:
     4012195124368
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung sch...

Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H1 SW

Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
1000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,18*
€ 22,23*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,30*
€ 22,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,68*
€ 22,93*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,39*
€ 23,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.