Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,lgr 721-865/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-865/001-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-865/001-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-865/001-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90861665
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-865/001-000
EAN/GTIN:
     4044918933469
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,lgr 721-865/001-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 7,5 mm
5-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,80891*
€ 0,99891*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8599*
€ 1,0599*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8945*
€ 1,1045*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9374*
€ 1,1474*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9465*
€ 1,1565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0599*
€ 1,26128
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9599*
€ 1,14228
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8599*
€ 1,02328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.