Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,sw 734-174/105-604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-174/105-604 Anschlussblock 14P Schwarz
Wago 734-174/105-604 Anschlussblock 14P Schwarz
Wago 734-174/105-604 Anschlussblock 14P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-90862717
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-174/105-604
EAN/GTIN:
     4045454928261
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,sw 734-174/105-604

THR-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 3,5 mm
14-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
14
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,22534*
€ 2,68534*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3666*
€ 2,8466*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3898*
€ 2,8698*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5809*
€ 3,1109*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,0091*
€ 3,5791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8466*
€ 3,38745
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3666*
€ 2,81625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 284,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 0,0628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.