Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,lgr 734-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-180 Anschlussblock 20P Grau
Wago 734-180 Anschlussblock 20P Grau
Wago 734-180 Anschlussblock 20P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90862726
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-180
EAN/GTIN:
     4044918872478
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,lgr 734-180

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 3,5 mm
20-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
20
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,75217*
€ 3,20217*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,9266*
€ 3,3666*
50
Frei Haus
ab € 3,0448*
€ 3,4848*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,1913*
€ 3,6213*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,21*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3666*
€ 4,00625
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9266*
€ 3,48265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 4,223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.