Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-90863120
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-121
EAN/GTIN:
     4044918473460
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste
federleiste
federleisten grau

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-121

2-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
1-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25638*
€ 1,53638*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,336*
€ 1,616*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,67*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3972*
€ 1,702*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,457*
€ 1,747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,616*
€ 1,92304
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 161,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-428
ab € 0,079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 2,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.