Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel 2-seitig 400 mm, 45 Grad AKB41500402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90864246
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     AKB41500402
EAN/GTIN:
     4012002242193
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Blindverschluss

Blinddeckel 2-seitig 400 mm, 45 Grad AKB41500402

Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
nein
Funktion:
Standard
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
400 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager aufbodenkanal, aufbodenkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 24,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,56*
€ 24,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,57*
€ 24,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,28*
€ 25,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,61*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.