Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,10mm²,lgr 831-3106/037-9037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90864896
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3106/037-9037
EAN/GTIN:
     4050821240808
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,10mm²,lgr 831-3106/037-9037

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
10 mm²
Rastermaß 7,62 mm
6-polig
100% fehlsteckgeschützt
seitliche Verriegelungsklinken
direkt bedruckt
10,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 5,79709*
€ 7,46709*
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 6,165*
€ 7,925*
12
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,15*
19 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 6,722*
€ 8,632*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 6,76834*
€ 8,68834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,925*
€ 9,43075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,645*
€ 9,09755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,165*
€ 7,33635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.