Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-181 Anschlussblock 21P Orange
Wago 232-181 Anschlussblock 21P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-90865355
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-181
EAN/GTIN:
     4044918578998
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-181

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
21-polig
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
21
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,58304*
€ 7,08304*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,941*
€ 7,511*
10
Frei Haus
ab € 6,121*
€ 7,741*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,4842*
€ 8,1442*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,529*
€ 8,189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,511*
€ 8,93809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,021*
€ 8,35499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,941*
€ 7,06979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.