Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 236-604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-604 Anschlussblock 4P Grau
Wago 236-604 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90867597
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-604
EAN/GTIN:
     4044918773225
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 236-604

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 10/10,16 mm
4-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,71355*
€ 1,01355*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7592*
€ 1,0792*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,828*
€ 1,178*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8324*
€ 1,1824*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9689*
€ 1,1889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0792*
€ 1,28425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0392*
€ 1,23665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9492*
€ 1,12955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8792*
€ 1,04625
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7592*
€ 0,90345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-332
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.