Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussklemme PE-Schraubkontakt,ws 294-4413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-90869288
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     294-4413
EAN/GTIN:
     4050821098041
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
leuchtenklemmen wago

Leuchtenanschlussklemme PE-Schraubkontakt,ws 294-4413

Leuchtenanschlussklemme
Drücker extern
mit PE-Schraubkontakt
3-polig
Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter
Inst.-Seite: für alle Leiterarten
max. 2,5 mm²
Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,60618*
€ 0,73618*
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,609*
€ 0,739*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61484*
€ 0,74484*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6391*
€ 0,7691*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7229*
€ 0,8629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 369,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
294-364
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.