Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 4mm² 2624-3511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90869595
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2624-3511
EAN/GTIN:
     4066966493542
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 4mm² 2624-3511

Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 11,5 mm
11-polig
Push-in CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
16,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
11,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,0989*
€ 6,2989*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 5,4365*
€ 6,6865*
20
Frei Haus
ab € 5,6385*
€ 6,9585*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 5,9235*
€ 7,3035*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,9192*
€ 8,4492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,6865*
€ 7,95694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3565*
€ 7,56424
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4365*
€ 6,46944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 133,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.