| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90950558 Herst.-Nr.: RKSDV 100 F EAN/GTIN: 4013339562602 |
| |
|
| | |
| Deckel RKSDV 100 F Deckel für Kreuzung, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Kreuzung. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 104 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Drehriegel | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,54* | € 63,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,94* | € 164,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,57* | € 170,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 149,84* | € 184,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|