Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Bogen 90Grad Klein KKW 80.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90953555
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKW 80.400
EAN/GTIN:
     4013339953745
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
kabelbogen kunststoff

GFK-Bogen 90Grad Klein KKW 80.400

GFK-Bogen 90°, klein, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Herstellung von horizonalen 90° Eckverbindungen von Kabelrinnen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Bogen an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird. Ist die Breite > 400 mm, sollte eine zusätzliche mittlere Unterstützung vorgesehen werden.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
25 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
3 mm
Seitenlochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, 90° winkelstück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,06*
€ 84,74*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,15*
€ 84,86*
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 87,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,27*
€ 90,77*
€ 5,95*
ab € 76,73*
€ 97,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.