| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90953922 Herst.-Nr.: RV 60.200 E3 EAN/GTIN: 4013339920259 |
| |
|
| | |
| Verbinder RV 60.200 E3 Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, für Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör in Edelstahl. für Kabelrinne : RL 60.200... RLU 60.200... RS 60.200... RSU 60.200... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 49 x 196 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200 mm | Länge: | 196 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,52* | € 19,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,62* | € 19,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,08* | € 19,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,43* | € 20,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,34* | € 21,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|