Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RBAD 550 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RBAD 550 F
Deckel RBAD 550 F
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-90955076
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RBAD 550 F
EAN/GTIN:
     4013339555208
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung

Deckel RBAD 550 F

Deckel für Bogen 45°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 45°. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Bogen 45° : RBA ... Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 554 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
554 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,66*
€ 136,79*
€ 5,95*
ab € 111,02*
€ 139,03*
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 142,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,11*
€ 148,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.