| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90956263 Herst.-Nr.: RVC 60/2 EAN/GTIN: 4013339870547 |
| |
|
| | |
| Verbinder RVC 60/2 Verbinder, elektrische und mechanische an der Stoßstelle formschlüssig, in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelrinnen mit Bodensicke, einfache Montage durch beidseitiges Einclipsen in die Seitenholm- und Bodenkontur, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : RLC 60. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 100..400 mm | Länge: | 250 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,94* | € 3,10* | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 1,96* | € 3,13* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,04* | € 3,25* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,17* | € 3,43* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,20* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|