Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkonsole TKR 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrkonsole TKR 100
Rohrkonsole TKR 100
Artikel-Nr.:
     3517B-90956308
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TKR 100
EAN/GTIN:
     4013339185405
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
stielausleger niedax
stielausleger

Rohrkonsole TKR 100

Tragkonsole, für Zwischenboden-Stützen, einschließlich feuerverz. Klemmbügel nach DIN EN ISO 1461 und bandverzinkt Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L : 132 x 57 x 163 mm für Stützen-Rohr-Ø : 26 - 47 mm Schraubenanzugsmoment : 5 Nm Schlüsselweite : SW 10 Werkstoff Konsole : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
163 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
132 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..100 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 14,62*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 29,97*
20
€ 5,95*
ab € 25,82*
€ 30,69*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 22,71*
€ 31,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,35*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.