Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, F-Verz RESDV 200 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-90956920
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RESDV 200 F
EAN/GTIN:
     4013339557400
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung

Deckel, F-Verz RESDV 200 F

Deckel für Bogen 90°, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 90° sowie zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels eines Eckanbaustückes REK ... F. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.
Weitere Informationen:
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
204 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,19*
€ 44,05*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 74,35*
€ 95,97*
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 98,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,30*
€ 102,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,93*
€ 106,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.