| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90960367 Herst.-Nr.: RTSCD 200 S EAN/GTIN: 4013339100897 |
| |
|
| | |
| Deckel für T-Stück Breite 205,5mm RTSCD 200 S Deckel für CITO T-Stück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel. für Kabelrinnen CITO T-Stück : RTSC ... Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 205,5 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Breite: | 205,5 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,83* | € 95,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,92* | € 95,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,10* | € 98,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|