Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Enddeckel 80x150mm ULKE 80.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Enddeckel 80x150mm ULKE 80.150
Artikel-Nr.:
     3517B-90961627
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULKE 80.150
EAN/GTIN:
     4013339965809
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

GFK-Enddeckel 80x150mm ULKE 80.150

GFK-Enddeckel, gepresst, zur Abdeckung der GFK-Kabelleiterenden, anteilmäßiges Befestigungszubehör mind. 2 FKM 6X16 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Verwendbar für : GFK-Kabelleiter UL 80... GFK-Kabelleiter ULL 80... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 80 x 150 mm Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe des Seitenholms:
80 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,51*
€ 19,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 19,39*
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 20,79*
€ 3,90*
ab € 15,32*
€ 21,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.