Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzplatte 200x200mm BSP2020(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90968693
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BSP2020
EAN/GTIN:
     4012740876629
Suchbegriffe:
Brandschutzplatte
Kabelabschottung
brandschutzplatte

Brandschutzplatte 200x200mm BSP2020(VE2)

Brandschutz Kabelabschottung Platte 200x200mm 2Stück. Brandschutz Platten zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
sonstige
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
200 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
90 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,78*
€ 99,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,32*
€ 100,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,14*
€ 100,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,25*
€ 102,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,62*
€ 103,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 79,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.