| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90968909 Herst.-Nr.: 7216590 EAN/GTIN: 4012196462162 |
| |
|
| | |
| Schaumstoffdichtung f. Kabelausgang BSKM-KA 0407 Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende oder einem T-Abzweig des BSKM 0407. Zur Versiegelung der Oberfläche wird die Ablationsbeschichtung ASX benötigt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Brandschutzschaum | Inhalt: | 0 kg | Länge: | 0,04 m | Breite: | 0,07 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,29* | € 4,97* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,31* | € 5,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,41* | € 5,14* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,43* | € 5,17* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,51* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|