Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Schiffbau 25x306x2000 SL 42 300 A2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
OBO SL 42 300 A2 Kabelleiter Schiffbau m Trapez-Sprosse 25x306x2000 A2 7097090
OBO SL 42 300 A2 Kabelleiter Schiffbau m Trapez-Sprosse 25x306x2000 A2 7097090
Artikel-Nr.:
     3517B-90969764
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7097090
EAN/GTIN:
     4012195707011
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter Schiffbau 25x306x2000 SL 42 300 A2

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
25 mm
Breite:
300 mm
Länge:
2000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 131,92*
€ 158,48*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 131,435*
€ 159,135*
2
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 160,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 159,135*
€ 189,37065
pro Meter
ab 4 Meter
€ 158,935*
€ 189,13265
pro Meter
ab 10 Meter
€ 155,185*
€ 184,67015
pro Meter
ab 20 Meter
€ 148,495*
€ 176,70905
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 131,435*
€ 156,40765
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 131,435* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 318,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490282
ab € 52,355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.