Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastensatz, 3fach komplett AL 2503 TSA AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastensatz, 3fach komplett AL 2503 TSA AN
Tastensatz, 3fach komplett AL 2503 TSA AN
Artikel-Nr.:
     3517B-91060761
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2503TSAAN
EAN/GTIN:
     4011377110427
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastenmodul

Tastensatz, 3fach komplett AL 2503 TSA AN

zum Aufklipsen auf F 50-Module 3fach der Serie LS Art.-Nrn.: LS 5073 TSM, LS 5093 TSM, LS 52931 ST, LS 5093 TSEM, LS 5073 RF TSM, LS 5236 TSM, FM LS 5003 M, SI TM LS 5073, SI TM LS 5093
Weitere Informationen:
Ausführung:
dreiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,22*
€ 21,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,27*
€ 21,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 21,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 21,50*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,80*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.