| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91063091 Herst.-Nr.: 30279 EAN/GTIN: 4260742832796 |
| | |
|
| | |
| Glas-Tastenfeld 2 Tasten, champagner LCN - GTS2C Das LCN-GT2 ist ein Glas-Tastenfeld. Es wird per mitgelieferter Montageplatte auf eine UP-Dose montiert und mit einem Schieber fest verankert. Der Anschluss erfolgt über den I-Anschluss eines beliebigen LCNModuls ab Version 140719 (Juli 2010). Farbe champagner, 2 kapazitiven Tasten inkl. Corona-Licht Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Anzahl der Tasten: | 2 | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Display: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 76,49* | € 97,57* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,70* | € 97,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,63* | € 101,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,71* | € 110,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,19* | € 110,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|