| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91064298 Herst.-Nr.: 2089560 EAN/GTIN: 7612748006416 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder theRondaFlat DE WH KNX-Präsenzmelder für Deckeneinbau, KNX-Schnittstelle, Erfassungsbereich 4 m (für sitzende Personen), 8 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 4 m, 2 Kanäle Licht mit Lichtmessung oder ohne Helligkeitseinfluss, 2 Kanäle Präsenz (einzeln parametrierbar), Selbstlernende Nachlaufzeit, Kurzzeit-Präsenz, manuelle Übersteuerung, Konstantlichtregelung mit Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität), Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität), Helligkeits-Sollwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung, Teach-In Funktion, Szenen-Funktionalität, fernbedienbar, Lichtmessung 10-3000 Lux, einfacher Abgleich der Lichtmessung,Empfindlichkeit einstellbar, Schutzart IP 54, Gehäuse weiß Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Präsenzmelder | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, theben 360 grad präsenzmelder, automatik schalter, automatik-schalter 360° |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 110,12* | € 136,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,95* | € 157,88* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,35* | € 159,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,84* | € 161,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 133,21* | € 161,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|