| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91065360 Herst.-Nr.: 87981 / 87981SEC EAN/GTIN: 4260049681950 |
| |
|
| | |
| KNX Busankoppler für Gasz. Itron Gx-RF1 BCU-GZ-ITR-RF1c-C-FW KNX Schnittstellen für das herstellerübergreifende Einbinden von Gas-, Wasser- und Wärmenmengenzähler an den KNX Bus, integrierter Datenlogger für Werte, Schwellen und Sollwerte per Browser verstellbar, HTTP-Protokoll Homepage direkt aus dem Gerät Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,55* | € 114,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,43* | € 114,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,81* | € 118,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|