Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor 4-fach 24V DC JRA/S4.24.5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor 4-fach 24V DC JRA/S4.24.5.1
Jalousieaktor 4-fach 24V DC JRA/S4.24.5.1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91065919
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110128R0011
EAN/GTIN:
     4016779698474
Suchbegriffe:
Betätigungselement
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor

Jalousieaktor 4-fach 24V DC JRA/S4.24.5.1

Zum Steuern von maximal vier voneinander unabhängigen 24 V DC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,65*
€ 236,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 244,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 204,61*
€ 244,65*
Frei Haus
ab € 206,85*
€ 246,53*
€ 3,50*
ab € 214,12*
€ 255,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.