Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Melde-/Bedientableau Glas alpinws MBT 2424 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Melde-/Bedientableau Glas alpinws MBT 2424 WW
KNX Melde-/Bedientableau Glas alpinws MBT 2424 WW
Artikel-Nr.:
     3517B-91067935
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MBT2424WW
EAN/GTIN:
     4011377088214
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB-Bedientableau

KNX Melde-/Bedientableau Glas alpinws MBT 2424 WW

ETS-Produktfamilie Anzeigen Produkttyp Melde- und Bedientableau Das Tableau mit Aluminiumgehäuse und hochwertiger Glasfront besitzt 24 unabhängige kapazitive Sensortasten und 24 RGB-LEDs zur Statusanzeige, die über Folienstreifen beschriftbar sind. Neben den Schalten/Tasten-, Dimm-, Jalousie- und Szenenfunktionen sind auch Wertgeberfunktionen möglich.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
sonstige
Bezeichnungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 742,65*
€ 802,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 744,68*
€ 802,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 746,27*
€ 806,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 749,68*
€ 807,00*
Frei Haus
ab € 752,65*
€ 809,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,32*
€ 954,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,17*
€ 951,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,39*
€ 934,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,00*
€ 917,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,65*
€ 883,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
NT2405VDC
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.