| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91076204 Herst.-Nr.: 381221 EAN/GTIN: 4260374571070 |
| |
|
| | |
| iPad Tischständer Lack: DarkSteel 381221 iPad Ständerlösung. Hochwertiger Rahmen aus einem Block Aluminium gefräst, gepaart mit dem intelligenten Drehgelenk. Inkl. 1m USB-A Verbindung und Schraubsockel zur Festverschraubung. Edelstahl-Standrohr lackiert in der jeweiligen free Rahmenfarbe. Lackierung: SuperSilver. Für iPad 10,2Zoll (ab 09/2019). Kompatible iPad-Modellnummern bitte unbedingt prüfen: A2197, A2200, A2198. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tabletcomputer | Montageart: | Boden | Farbe: | DarkSteel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 711,15* | € 722,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 718,98* | € 729,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|