Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Automatikschalter graphitschwarz matt LS 3281 SWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Automatikschalter graphitschwarz matt LS 3281 SWM
KNX-Automatikschalter graphitschwarz matt LS 3281 SWM
Artikel-Nr.:
     3517B-91077230
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS3281SWM
EAN/GTIN:
     4011377206014
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

KNX-Automatikschalter graphitschwarz matt LS 3281 SWM

Standard für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "
IP44-Rahmen"
ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern Montage auf Busankoppler 3 (Art.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 122,54*
€ 137,20*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 117,66*
€ 145,83*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 118,46*
€ 146,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 118,84*
€ 147,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 118,66*
€ 147,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.