| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91077843 Herst.-Nr.: 155450 EAN/GTIN: 4015081521609 |
|
|
| | |
| Steckernetzgerät Mini USB CMMZ-00/33 Netzgerät (British Standard) mit mini USB Stecker zur Versorgung des ECI-LAN Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | ja | Busspannung pufferbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,62* | € 61,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,92* | € 61,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,84* | € 62,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,89* | € 64,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,19* | € 91,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|