| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91078743 Herst.-Nr.: 1030082 EAN/GTIN: 4003468101780 |
| |
|
| | |
| Korridor-Präsenzmelder Deckenmontage LUXA 103 S360-100-28 Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage Aufputz, Rechteckiger Erfassungsbereich 360° für Korridore, 28x5 m, (140 Quadratmeter) bei 3 m Montagehöhe (Quer gehend), 14x5 m, (70 Quadratmeter) bei 3 m Montagehöhe (Frontal gehend), 1 Kanal Licht (Relais 230 V), Durch Schutzklasse IP 54 auch in Feuchträumen und im Außenbereich einsetzbar, Fernbedienbar, Parallelschaltung mit anderen LUXA 103 oder theMura Slave möglich, Schaltleistung optimiert für LED bis zu 400 W, Halb- oder vollautomatischer Betrieb, integrierter Tastereingang, mit Impulsfunktion, Teach-In Funktion, Testfunktion und Treppenlichtfunktion, Bereichseinschränkung mit Abdeckclips möglich, Gehäusefarbe weiß, Aufputzrahmen in schwarz oder grau als separates Zubehör erhältlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,31* | € 95,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,38* | € 103,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,07* | € 105,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 85,29* | € 106,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 85,78* | € 106,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|