Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, 4-fach für Keypad LFW/A.4.63.11-866


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, 4-fach für Keypad LFW/A.4.63.11-866
Abdeckung, 4-fach für Keypad LFW/A.4.63.11-866
Artikel-Nr.:
     3517B-91079068
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006199A0073
EAN/GTIN:
     4011395334805
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung

Abdeckung, 4-fach für Keypad LFW/A.4.63.11-866

Abdeckung, 4fach, für Keypad, im Format 63 für Schalterprogramme wie axcent, Solo, future,..
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,42*
€ 12,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 12,11*
€ 3,90*
ab € 9,55*
€ 13,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.