Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, 1-fach für Keypad LFW/A.1.63.11-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, 1-fach für Keypad LFW/A.1.63.11-83
Abdeckung, 1-fach für Keypad LFW/A.1.63.11-83
Artikel-Nr.:
     3517B-91079922
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006199A0044
EAN/GTIN:
     4011395334515
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung

Abdeckung, 1-fach für Keypad LFW/A.1.63.11-83

Abdeckung, 1fach, für Keypad, im Format 63 für Schalterprogramme wie axcent, Solo, future,..
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,89*
€ 9,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 9,84*
€ 3,90*
ab € 7,80*
€ 11,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.