| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91079940 Herst.-Nr.: 2CKA006199A0420 EAN/GTIN: 4011395338292 |
| |
|
| | |
| Abdeckung, 2-fach für Keypad LFW/A.2.70.11-45m Abdeckung, 2fach, für Keypad, für Busch-art linear Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Mit Busankopplung: | nein | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | lackiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,98* | € 11,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,99* | € 11,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,04* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|