Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose DUO HW/VN 63A,4p,7h,500V,IP67 5111AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddose DUO HW/VN 63A,4p,7h,500V,IP67 5111AD
Wanddose DUO HW/VN 63A,4p,7h,500V,IP67 5111AD
Artikel-Nr.:
     3517B-91150364
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5111AD
EAN/GTIN:
     4015394025092
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wanddose DUO HW/VN 63A,4p,7h,500V,IP67 5111AD

63A4P 7H500V Wanddose DUO IP 67 HW/VN mit Rahmenklemme und X-CONTACT aussen liegende Metallteile aus Edelstahl Deckelschrauben gefettet
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 537,72*
€ 615,08*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 540,58*
€ 615,57*
1
Frei Haus
ab € 548,16*
€ 621,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 602,79*
€ 683,77*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 613,02*
€ 686,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,57*
€ 732,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,58*
€ 725,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,26*
€ 689,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,41*
€ 664,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,58*
€ 643,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.