| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91150931 Herst.-Nr.: 2CMA166664R1000 EAN/GTIN: 7392696666640 |
| |
|
| | |
| Stecker 432BAU6W Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortiment besteht aus IP44- und IP67-Geräten von 16 A bis 125 A, von einfachen Steckern bis hin zu flexiblen kundenspezifischen Kombi-Lösungen. Die Produkte folgen einem ergonomischen und robusten Design, sind schnell montiert und besitzen eine lange Lebensdauer. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 32 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400-440 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 200..415 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 7001 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,09* | € 109,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,63* | € 113,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 114,90* | € 141,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|