Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse A32 76mm hoch T703132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse A32 76mm hoch T703132
Tüllengehäuse A32 76mm hoch T703132
Artikel-Nr.:
     3517B-91151084
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T703132
EAN/GTIN:
     4015609600564
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse A32 76mm hoch T703132

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 76mm
mit Querverriegelungsbügeln aus verzinktem Stahl
mit einer M32 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP65
für die Baureihen A32 und D50
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,32*
€ 23,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,77*
€ 23,84*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,65*
€ 25,69*
1
€ 3,90*
ab € 19,04*
€ 26,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,51*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.