Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse A3/A4 H=48mm M20 LVN T700624MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse A3/A4 H=48mm M20 LVN T700624MS
Tüllengehäuse A3/A4 H=48mm M20 LVN T700624MS
Artikel-Nr.:
     3517B-91151535
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T700624MS
EAN/GTIN:
     4015609599097
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
tüllengehäuse walther

Tüllengehäuse A3/A4 H=48mm M20 LVN T700624MS

WALTHER Tüllengehäuse
glasfaserverstärktes Polyamid-Gehäuse
der Höhe 48mm
lichtgrau (RAL 7035)
mit Längsverriegelungsnocken
mit einem M20 Stutzen
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP65
für die Baureihen A3,A4, A5, D7 und D8
Weitere Informationen:
Breite:
36,5 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
26,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,71*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 3,71*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 3,79*
1
€ 3,90*
ab € 2,93*
€ 4,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.