Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B10 72mm hoch P758942


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B10 72mm hoch P758942
Tüllengehäuse B10 72mm hoch P758942
Artikel-Nr.:
     3517B-91151949
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P758942
EAN/GTIN:
     4015609605958
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B10 72mm hoch P758942

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 72mm
mit Längsverriegelungsnocken
mit einer M32 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,20*
€ 20,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,60*
€ 20,90*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,43*
€ 22,65*
1
€ 3,90*
ab € 16,70*
€ 23,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,14*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.