Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionsp. Steckdosenkomb. mit Verlängerung SK LB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktionsp. Steckdosenkomb. mit Verlängerung SK LB14
Aktionsp. Steckdosenkomb. mit Verlängerung SK LB14
Artikel-Nr.:
     3517B-91152137
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     SK LB14
EAN/GTIN:
     4015609690893
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
gummi-verlängerungsleitung schwarz
gummi verlängerungsleitung
gummi-verlängerungsleitung 230v

Aktionsp. Steckdosenkomb. mit Verlängerung SK LB14

Baustellen Dream-Team zur mobilen Stromversorgung: Der Verteiler ist dank Vollgummi hart im Nehmen, die mitgelieferte Verlängerung mit 5 m Länge sorgt für den Anschluß
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 553,93*
€ 636,97*
Frei Haus
ab € 563,24*
€ 642,88*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 712,10*
€ 821,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,97*
€ 757,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,88*
€ 743,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,21*
€ 721,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,07*
€ 700,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,93*
€ 659,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.