Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A5P7h IP67 4C9507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A5P7h IP67 4C9507
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A5P7h IP67 4C9507
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91154072
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     4C9507
EAN/GTIN:
     4015609064762
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A5P7h IP67 4C9507

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade
mit Schraubanschluss
250A 5P 7h IP67 500V ~
Gehäuse aus Aluminium
Klappdeckel aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.534,91*
€ 2.738,66*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.514,56*
€ 2.739,60*
Frei Haus
ab € 2.577,70*
€ 2.765,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.820,70*
€ 3.019,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.738,66*
€ 3.259,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.716,05*
€ 3.232,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,32*
€ 3.115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.569,40*
€ 3.057,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.534,91*
€ 3.016,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.