Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A5P6h IP67 6B1506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A5P6h IP67 6B1506
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A5P6h IP67 6B1506
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91154117
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6B1506
EAN/GTIN:
     4015609063345
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
walther werke cee wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A5P6h IP67 6B1506

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
250A 5P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.127,28*
€ 2.339,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.131,44*
€ 2.339,98*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.150,75*
€ 2.358,13*
Frei Haus
ab € 2.149,62*
€ 2.361,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.339,02*
€ 2.783,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.318,00*
€ 2.758,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.223,24*
€ 2.645,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,31*
€ 2.586,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.127,28*
€ 2.531,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.