Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 250A4P7h IP67 6C5407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 250A4P7h IP67 6C5407
CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 250A4P7h IP67 6C5407
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91154143
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6C5407
EAN/GTIN:
     4015609064946
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 250A4P7h IP67 6C5407

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker gerade
mit Schraubanschluss
250A 4P 7h IP67 500V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.667,56*
€ 2.795,84*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.628,07*
€ 2.796,77*
Frei Haus
ab € 2.703,52*
€ 2.823,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.786,42*
€ 2.909,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.795,84*
€ 3.327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.781,06*
€ 3.309,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.715,00*
€ 3.230,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.680,69*
€ 3.190,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.667,56*
€ 3.174,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.