Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 200A4P1h IP67 6A5401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 200A4P1h IP67 6A5401
CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 200A4P1h IP67 6A5401
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91154180
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6A5401
EAN/GTIN:
     4015609061167
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 200A4P1h IP67 6A5401

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker gerade
mit Schraubanschluss
200A 4P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.272,89*
€ 1.366,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.272,59*
€ 1.367,19*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.288,28*
€ 1.376,87*
Frei Haus
ab € 1.286,33*
€ 1.378,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,31*
€ 1.625,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,70*
€ 1.615,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,02*
€ 1.573,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,06*
€ 1.544,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,89*
€ 1.514,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.