Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 3P 6h m.2-p.Aus AL160306UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 3P 6h m.2-p.Aus AL160306UN
Wandsteckdose 63A 3P 6h m.2-p.Aus AL160306UN
Artikel-Nr.:
     3517B-91154314
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL160306UN
EAN/GTIN:
     4015609743599
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 63A 3P 6h m.2-p.Aus AL160306UN

WALTHER Wandsteckdose 63A 3P 230V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Neozed 1 x E18
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 639,00*
€ 738,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 621,79*
€ 738,96*
Frei Haus
ab € 647,95*
€ 745,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 663,24*
€ 764,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,40*
€ 878,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,26*
€ 871,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,91*
€ 837,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,29*
€ 809,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,00*
€ 760,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.